品番 : EA441AB-6
品名 : 6x 600mm 銅丸棒
仕様
| 全長 | 600mm | 径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| JIS規格 | H3250 C1100BD(6mm、8mmのみJIS規格相当) | ||
| 電気・熱の伝導性に優れています。 | |||
| 水銀は含まれていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/10 00:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1407ページ | ||||
