品番 : EA441AC-8
品名 : 8x1200mm 銅丸棒
仕様
| 全長 | 1200mm | 径 | 8mm |
|---|---|---|---|
| JIS規格 | H3250 C1100BD(6mm、8mmのみJIS規格相当) | ||
| 電気・熱の伝導性に優れています。 | |||
| 水銀は含まれていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1407ページ | ||||
