品番 : EA441EA-12
品名 : φ23.8x250mm 硬質PVC丸棒(青)
仕様
| 材質 | 硬質PVC | 径 | 23.8mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 青 | 全長 | 250mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/18 01:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1407ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

