詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441EA-17

品名 : φ23.8x500mm 硬質PVC丸棒(青)

仕様

材質 硬質PVC 径 23.8mm
色 青 全長 500mm
追加説明
カタログ価格

960 円(税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/14 01:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1407ページ
バリエーション一覧
EA441EA-12 φ23.8x250mm 硬質PVC丸棒(青)
EA441EA-13 φ23.8x250mm 硬質PVC丸棒(黒)
EA441EA-16 φ23.8x500mm 硬質PVC丸棒(赤)
EA441EA-17 φ23.8x500mm 硬質PVC丸棒(青)
EA441EA-18 φ23.8x500mm 硬質PVC丸棒(黒)
ウェブカタログ画像
※写真はEA441EA-11、-12、-13です。
  • ※写真はEA441EA-11、-12、-13です。\n

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top