品番 : EA441EA-18
品名 : φ23.8x500mm 硬質PVC丸棒(黒)
仕様
| 材質 | 硬質PVC | 径 | 23.8mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 全長 | 500mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/14 00:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1407ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA441EA-12 φ23.8x250mm 硬質PVC丸棒(青) |
| EA441EA-13 φ23.8x250mm 硬質PVC丸棒(黒) |
| EA441EA-16 φ23.8x500mm 硬質PVC丸棒(赤) |
| EA441EA-17 φ23.8x500mm 硬質PVC丸棒(青) |
| EA441EA-18 φ23.8x500mm 硬質PVC丸棒(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA441EA-11、-12、-13です。
