品番 : EA441EL-12
品名 : φ 40x100mm アクリル円柱(透明)
仕様
径(mm) | 40 | 全長(mm) | 100 |
---|---|---|---|
色 | 透明 | 材質 | アクリル樹脂 |
透明のアクリル円柱です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 11:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1462ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)