品番 : EA441EL-22
品名 : φ 50x100mm アクリル円柱(透明)
仕様
| 径(mm) | 50 | 全長(mm) | 100 |
|---|---|---|---|
| 色 | 透明 | 材質 | アクリル樹脂 |
| 透明のアクリル円柱です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,550 円(税抜)/ 7,205 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1414ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA441EL-12です
