品番 : EA441EL-2
品名 : φ 30x100mm アクリル円柱(透明)
仕様
径(mm) | 30 | 全長(mm) | 100 |
---|---|---|---|
色 | 透明 | 材質 | アクリル樹脂 |
透明のアクリル円柱です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/24 21:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1462ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA441EL-12です