詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441MA-23

品名 : 23mmx1m ポリアセタール丸棒

仕様

径 23mm 全長 1m
公差 外径:+0.3~+1.5mm
全長:0~+35.0mm
材質 ポリペンコアセタール(コポリマー)
追加説明
カタログ価格

2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1408ページ
バリエーション一覧
EA441MA-4 4mmx1m ポリアセタール丸棒
EA441MA-5 5mmx1m ポリアセタール丸棒
EA441MA-6 6mmx1m ポリアセタール丸棒
EA441MA-8 8mmx1m ポリアセタール丸棒
EA441MA-10 10mmx1m ポリアセタール丸棒
EA441MA-15 15mmx1m ポリアセタール丸棒
EA441MA-20 20mmx1m ポリアセタール丸棒
EA441MA-23 23mmx1m ポリアセタール丸棒
EA441MA-25 25mmx1m ポリアセタール丸棒
EA441MA-30 30mmx1m ポリアセタール丸棒
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top