品番 : EA441MA-6
品名 : 6mmx1m ポリアセタール丸棒
仕様
| 径 | 6mm | 全長 | 1m |
|---|---|---|---|
| 公差 | 外径:+0.2~+0.7mm 全長:0~+35.0mm |
材質 | ポリペンコアセタール(コポリマー) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/24 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
