品番 : EA441MA-30
品名 : 30mmx1m ポリアセタール丸棒
仕様
| 径 | 30mm | 全長 | 1m |
|---|---|---|---|
| 公差 | 外径:+0.3~+1.5mm 全長:0~+35.0mm |
材質 | ポリペンコアセタール(コポリマー) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
