品番 : EA441ND-20
品名 : 20x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒
仕様
材質 | MCナイロン(MC801) | 全長 | 500mm |
---|---|---|---|
径 | 20mm | 公差 | 径:+0.1~+1.0mm、全長:+1.0~+15.0mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 03:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1456ページ |