詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441ND-25

品名 : 25x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒

仕様

材質 MCナイロン(MC801) 全長 500mm
25mm 公差 径:+0.1~+1.0mm、全長:+1.0~+15.0mm
追加説明
カタログ価格

3,840 (税抜)/ 4,224 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/07 16:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1407ページ
バリエーション一覧
EA441ND-20 20x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒
EA441ND-25 25x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒
EA441ND-30 30x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒
EA441ND-35 35x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒
EA441ND-40 40x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒
EA441ND-45 45x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒
EA441ND-50 50x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top