品番 : EA441ND-45
品名 : 45x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒
仕様
| 材質 | MCナイロン(MC801) | 全長 | 500mm |
|---|---|---|---|
| 径 | 45mm | 公差 | 径:+0.1~+3.0mm、全長:+1.0~+15.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,050 円(税抜)/ 7,755 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/28 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1407ページ | ||||
