詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441PC-10

品名 : 500x1000x10mm 硬質ポリエチレン板

仕様

サイズ 500(W)×1000(D)mm 厚み 10mm
公差 サイズ、厚み:プラス公差 色 白
材質 HD-PE(硬質ポリエチレン) 重量 4.8kg
耐寒性、耐熱性に優れています。
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 04:15現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1412ページ
バリエーション一覧
EA441PC-10 500x1000x10mm 硬質ポリエチレン板
EA441PC-12 500x1000x12mm 硬質ポリエチレン板
EA441PC-15 500x1000x15mm 硬質ポリエチレン板
EA441PC-20 500x1000x20mm 硬質ポリエチレン板
EA441PC-25 500x1000x25mm 硬質ポリエチレン板
EA441PC-30 500x1000x30mm 硬質ポリエチレン板
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top