品番 : EA441PC-25
品名 : 500x1000x25mm 硬質ポリエチレン板
仕様
| サイズ | 500(W)×1000(D)mm | 厚み | 25mm |
|---|---|---|---|
| 公差 | サイズ、厚み:プラス公差 | 色 | 白 |
| 材質 | HD-PE(硬質ポリエチレン) | 重量 | 12.0kg |
| 耐寒性、耐熱性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1412ページ | ||||
