品番 : EA441PC-12
品名 : 500x1000x12mm 硬質ポリエチレン板
仕様
| 材質 | HD-PE(硬質ポリエチレン) | サイズ | 500(W)×1000(D)mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | 厚み | 12mm |
| 公差 | サイズ、厚み:プラス公差 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1412ページ | ||||
