品番 : EA441PE-12
品名 : 500x500x 5mm ポリカーボネイト板 (透明)
仕様
材質 | ポリカーボネイト | 色 | 透明 |
---|---|---|---|
サイズ | 500×500mm | 厚み | 5mm |
重量 | 1500g | ||
耐衝撃性、耐熱性、透明性に優れています。 | |||
寸法公差 | 長さ:0~+2.0mm、幅:0~+2.0mm、厚み:±1.0mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,470 円(税抜)/ 10,417 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/03 15:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1481ページ |
拡大