品番 : EA441PE-18
品名 : 1000x300x10mm ポリカーボネイト板 (透明)
仕様
| 材質 | ポリカーボネイト | 色 | 透明 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1000×300mm | 厚み | 10mm |
| 重量 | 3600g | ||
| 耐衝撃性、耐熱性、透明性に優れています。 | |||
| 寸法公差 | 長さ:0~+2.0mm、幅:0~+2.0mm、厚み:±1.0mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1460ページ | ||||
メイン画像
拡大
