品番 : EA441PE-7
品名 : 500x500x 3mm ポリカーボネイト板 (透明)
仕様
材質 | ポリカーボネイト | 色 | 透明 |
---|---|---|---|
サイズ | 500×500mm | 厚み | 3mm |
重量 | 900g | ||
耐衝撃性、耐熱性、透明性に優れています。 | |||
寸法公差 | 長さ:0~+2.0mm、幅:0~+2.0mm、厚み:±1.0mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 20:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1460ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)