品番 : EA441VA-12
品名 : 600x300x 1.0mm 銅板
仕様
長さ×幅(mm) | 600×300 | 厚み(mm) | 1 |
---|---|---|---|
材質 | 銅(C1100) | 重量(g) | 1610 |
用途 | 電気機械に | ||
導電性、熱伝導性に優れています。 | |||
溶接性、耐食性、耐候性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 01:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1480ページ |