品番 : EA441VA-32
品名 : 600x300x 3.0mm 銅板
仕様
| 長さ×幅(mm) | 600×300 | 厚み(mm) | 3 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 銅(C1100) | 重量(g) | 4830 |
| 用途 | 電気機械に | ||
| 導電性、熱伝導性に優れています。 | |||
| 溶接性、耐食性、耐候性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,500 円(税抜)/ 40,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1410ページ | ||||
