品番 : EA441VA-14
品名 : 450x300x 1.0mm 銅板
仕様
| 長さ×幅(mm) | 450×300 | 厚み(mm) | 1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 銅(C1100) | 重量(g) | 1200 |
| 用途 | 電気機械に | ||
| 導電性、熱伝導性に優れています。 | |||
| 溶接性、耐食性、耐候性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,250 円(税抜)/ 9,075 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/09 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1410ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
