品番 : EA441VA-31
品名 : 300x300x 3.0mm 銅板
仕様
長さ×幅(mm) | 300×300 | 厚み(mm) | 3 |
---|---|---|---|
材質 | 銅(C1100) | 重量(g) | 2420 |
用途 | 電気機械に | ||
導電性、熱伝導性に優れています。 | |||
溶接性、耐食性、耐候性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/24 08:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1459ページ |