詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441VE-5

品名 : 300x200x 2.0mm アルミ板(縞板)

仕様

長さ×幅 300×200mm 厚み 2mm
材質 アルミニウム
アルミ縞板、軽量、薄型タイプ。金切りばさみでカットできます。
曲げも簡単なのでDIYの素材として使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,750 (税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/03 05:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1459ページ
バリエーション一覧
EA441VE-5 300x200x 2.0mm アルミ板(縞板)
EA441VE-6 450x300x 2.0mm アルミ板(縞板)
EA441VE-7 600x450x 2.0mm アルミ板(縞板)
EA441VE-8 900x450x 2.0mm アルミ板(縞板)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top