品番 : EA441VG-102
品名 : 300x300x 1.0mm みがき鋼板
仕様
| 材質 | 鉄(SPCC) | サイズ(長×幅×厚) | 300×300×1.0mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約0.707kg | ||
| 入数は1枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/10 05:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1410ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA441VG-82です
