品番 : EA441VG-163
品名 : 600x300x 1.6mm みがき鋼板
仕様
| 材質 | 鉄(SPCC) | サイズ(長×幅×厚) | 600×300×1.6mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約2.261kg | ||
| 入数は1枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/10 05:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1410ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA441VG-63です
