品番 : EA441VG-231
品名 : 300x100x 2.3mm みがき鋼板(2枚)
仕様
| 材質 | 鉄(SPCC) | サイズ(長×幅×厚) | 300×100×2.3mm |
|---|---|---|---|
| 重量(1枚あたり) | 約0.542kg | ||
| 入数は2枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/10 05:01現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1410ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入
