品番 : EA441WA-22
品名 : 150x300x 0.3mm ステンレス板
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS430) | サイズ | 150×300mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.3mm | 重量 | 約105g |
| 比重 | 7.7 | 溶融点 | 1427~1510℃ |
| 粘着 | なし | ||
| 熱・腐食に強いです。 | |||
| 焼入れで強度が増します。 | |||
| 用途 | 鏡の代替、水周りなど。 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1410ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
