詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441WA-24

品名 : 150x300x 0.5mm ステンレス板

仕様

材質 ステンレス(SUS430) サイズ 150×300mm
厚み 0.5mm 重量 約170g
比重 7.7 溶融点 1427~1510℃
粘着 なし
熱・腐食に強いです。
焼入れで強度が増します。
用途 鏡の代替、水周りなど。
追加説明
カタログ価格

1,060 (税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/09/14 12:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1410ページ
バリエーション一覧
EA441WA-21 150x300x 0.1mm ステンレス板
EA441WA-22 150x300x 0.3mm ステンレス板
EA441WA-23 150x300x 0.4mm ステンレス板
EA441WA-24 150x300x 0.5mm ステンレス板
EA441WA-25 150x300x 1.0mm ステンレス板
EA441WA-30 150x300x 0.1mm ステンレス板(粘着付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top