品番 : EA441WA-23
品名 : 150x300x 0.4mm ステンレス板
仕様
材質 | ステンレス(SUS430) | サイズ | 150×300mm |
---|---|---|---|
厚み | 0.4mm | 重量 | 約135g |
比重 | 7.7 | 溶融点 | 1427~1510℃ |
粘着 | なし | ||
熱・腐食に強いです。 | |||
焼入れで強度が増します。 | |||
用途 | 鏡の代替、水周りなど。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/05/18 17:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1480ページ |
拡大