品番 : EA443D-103
品名 : F3/8" x F1/4" フレアーアダプター(雌/雄)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP2002-2 |
|---|---|---|---|
| 接続サイズ | メス:UNF5/8”-18(3/8”フレアー) オス:UNF7/16”-20(1/4”フレアー) |
パッキン | ゴムパッキン |
| 材質 | 真鍮 | ||
| ねじサイズとホースねじサイズが合わないときに便利です。 | |||
| パッキンシールの手締めタイプで、取扱いが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/09 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0018ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
