品番 : EA443D-101
品名 : F1/4"x F5/16" フレアーアダプター(雌/雄)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP2100H-1 |
|---|---|---|---|
| 接続サイズ | メス:UNF7/16”-20(1/4”フレアー) オス:UNF1/2”-20(5/16”フレアー) |
パッキン | ゴムパッキン |
| 材質 | 真鍮 | 重量 | 25g |
| ねじサイズとホースねじサイズが合わないときに便利です。 | |||
| パッキンシールの手締めタイプで、取扱いが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/14 12:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0018ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA112RE : 138L 電磁弁付真空ポンプ |
ウェブカタログ画像
拡大
