品番 : EA443D-105
品名 : M 10 x F1/4" フレアーアダプター(雌/雄)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP4210 |
|---|---|---|---|
| 接続サイズ | メス:M10 オス:UNF7/16”-20(1/4”フレア) |
パッキン | ゴムパッキン |
| 材質 | 真鍮 | 重量 | 20g |
| ねじサイズとホースねじサイズが合わないときに便利です。 | |||
| パッキンシールの手締めタイプで、取扱いが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/14 12:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0018ページ 0022ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
