品番 : EA462A-21
品名 : ホースカップリング用パッキン(EPDM製)
仕様
| 適用流体 | 水 | 使用温度範囲 | 95℃まで |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 2.5MPa | 外径 | 35mm |
| 内径 | 23.5mm | 高さ | 12mm |
| 重量 | 6g | 材質 | EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) |
| 硬度(ショアーA) | 70° | カラー | 黒 |
| EA462B、EA462C、EA462Aシリーズ用パッキン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75 円(税抜)/ 83 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 119 (2026/10/10 16:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
