品番 : EA462C-4
品名 : G 1/2" 雌ねじクローカップリング(真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 水 | 使用温度範囲 | 95℃まで |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 2.5MPa | ねじサイズ | G1/2” |
| 全長 | 31.5mm | 直径 | 53.5mm |
| 内径 | 14mm | 爪の間隔 | 40mm |
| 重量 | 97g | 材質 | 本体:真鍮 シール材:EPDM |
| EA462A-4~-10と適合します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/09/15 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA462C-4 G 1/2" 雌ねじクローカップリング(真鍮製) |
| EA462C-6 G 3/4" 雌ねじクローカップリング(真鍮製) |
| EA462C-10 G 1" 雌ねじクローカップリング(真鍮製) |
| EA462C-12 G1・1/4"雌ねじクローカップリング(真鍮製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA462A-21 : ホースカップリング用パッキン(EPDM製) |
| 関連商品 | EA462A-4 : 13mm ホースカップリング(真鍮製) |
| 関連商品 | EA462A-5 : 16mm ホースカップリング(真鍮製) |
| 関連商品 | EA462A-6 : 19mm ホースカップリング(真鍮製) |
| 関連商品 | EA462A-10 : 25mm ホースカップリング(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
