品番 : EA462A-5
品名 : 16mm ホースカップリング(真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 水 | 使用温度範囲 | 95℃まで |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 2.5MPa | 適合ホース内径 | 16mm |
| 全長 | 54mm | 直径 | 53.5mm |
| タケノコ長 | 32mm | タケノコ内径 | 13.5mm |
| 爪の間隔 | 40mm | 材質 | 本体:真鍮 シール材:EPDM |
| 重量 | 102g | ||
| EA462B-4~-12、C-4~-12と適合します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/08/25 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA462A-4 13mm ホースカップリング(真鍮製) |
| EA462A-5 16mm ホースカップリング(真鍮製) |
| EA462A-6 19mm ホースカップリング(真鍮製) |
| EA462A-10 25mm ホースカップリング(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
