詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462C-12

品名 : G1・1/4"雌ねじクローカップリング(真鍮製)

仕様

適用流体 水 使用温度範囲 95℃まで
最高使用圧力 2.5MPa ねじサイズ G1 1/4”
全長 37mm 直径 53.5mm
内径 23mm 爪の間隔 40mm
重量 143g 材質 本体:真鍮
シール材:EPDM
EA462A-4~-10と適合します。
追加説明
カタログ価格

1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/10 16:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1069ページ
バリエーション一覧
EA462C-4 G 1/2" 雌ねじクローカップリング(真鍮製)
EA462C-6 G 3/4" 雌ねじクローカップリング(真鍮製)
EA462C-10 G 1" 雌ねじクローカップリング(真鍮製)
EA462C-12 G1・1/4"雌ねじクローカップリング(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:37mm L1:11mm B:53.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top