品番 : EA462AE-1
品名 : 15.0mm ホースステム(青銅)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 5165-15 |
|---|---|---|---|
| 適合ホース内径 | 15mm | タケノコ径 | 16mm |
| 全長 | 90.5mm | 接続部 | プッシュ式 |
| 材質 | 青銅 | ||
| ※接続部より漏水することがあります。(特に低圧の場合) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/28 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2523ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA462AE-1 15.0mm ホースステム(青銅) |
| EA462AE-2 20.0mm ホースステム(真鍮) |
| EA462AE-3 25.0mm ホースステム(真鍮) |
