詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462AE-3

品名 : 25.0mm ホースステム(真鍮)

仕様

メーカー カクダイ 型番 5165-25
適合ホース内径 25mm タケノコ径 25.5mm
全長 99.5mm 接続部 プッシュ式
材質 真鍮
※接続部より漏水することがあります。(特に低圧の場合)
追加説明
カタログ価格

8,300 (税抜)/ 9,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/28 19:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2523ページ
バリエーション一覧
EA462AE-1 15.0mm ホースステム(青銅)
EA462AE-2 20.0mm ホースステム(真鍮)
EA462AE-3 25.0mm ホースステム(真鍮)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top