詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462AE-2

品名 : 20.0mm ホースステム(真鍮)

仕様

メーカー カクダイ 型番 5165-20
適合ホース内径 20mm タケノコ径 19mm
全長 91mm 接続部 プッシュ式
材質 真鍮
※接続部より漏水することがあります。(特に低圧の場合)
追加説明
カタログ価格

7,600 (税抜)/ 8,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 20:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2523ページ
バリエーション一覧
EA462AE-1 15.0mm ホースステム(青銅)
EA462AE-2 20.0mm ホースステム(真鍮)
EA462AE-3 25.0mm ホースステム(真鍮)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top