品番 : EA462CD-111
品名 : ホースカップリング用ダストキャップ(クロム鋼製)
仕様
| 適用流体 | 水、苛性アルカリ溶液 | 使用温度範囲 | -5℃~100℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 4.0MPa | 全長 | 36.5mm |
| 幅 | 53.5mm | 材質 | 本体:クロム鋼 パッキン:FKM |
| 重量 | 85g | ||
| EA462CC-13~-25、EA462CD-4~-8、-104~-108用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 20:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
