品番 : EA462CD-112
品名 : ホースカップリング用パッキン(FKM製)
仕様
| 適用流体 | 水 | 使用温度範囲 | -20~160℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 4.0MPa | 特性 | 耐油性、耐酸性、耐溶剤性、耐候性 |
| 外径 | 33.5mm | 内径 | 20.5mm |
| 高さ | 10.8mm | 重量 | 5g |
| 材質 | FKM | 硬度(ショアーA) | 65° |
| カラー | グリーン | ||
| EA462CC-13~-25、EA462CD-4~-8、-104~-108用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
