品番 : EA462DR-12
品名 : 1・1/4"(32mm) ホース用プラグ(ステンレス製)
仕様
サイズ | 1・1/4” | 適合ホース内径 | 32mm |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS316) | 耐圧 | 1MPa(10kgf/c㎡) |
適合相手 | EA462DK-12、DL-12、DM-12、DN-12 | 使用温度範囲 | -40~95℃ |
用途 | エアー、水 | 重量(g) | 442 |
※同じサイズ同士でしかはめ合いません。 | |||
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/17 07:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1111ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA462DK-12 : 1・1/4"/32mm カップリング式ホースステム(ステンレス製) |
オプション | EA462DL-12 : G1・1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製) |
オプション | EA462DM-12 : R1・1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製) |
オプション | EA462DN-12 : 1・1/4" ダストキャップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)