詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462DR-25

品名 : 2・1/2"(63mm) ホース用プラグ(ステンレス製)

仕様

適用流体 腐食性媒体(混合物/濃度による) 使用温度範囲 -40℃~95℃
最高使用圧力 1.6MPa 呼び径 2・1/2”
適合ホース内径 63mm 全長 148mm
内径 75.8mm 重量 1186g
材質 ステンレス(SUS316)
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

12,200 (税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/28 21:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1068ページ
バリエーション一覧
EA462DR-4 1/2" (13mm) ホース用プラグ(ステンレス製)
EA462DR-6 3/4" (19mm) ホース用プラグ(ステンレス製)
EA462DR-10 1" (25mm) ホース用プラグ(ステンレス製)
EA462DR-12 1・1/4"(32mm) ホース用プラグ(ステンレス製)
EA462DR-15 1・1/2"(38mm) ホース用プラグ(ステンレス製)
EA462DR-20 2" (50mm) ホース用プラグ(ステンレス製)
EA462DR-25 2・1/2"(63mm) ホース用プラグ(ステンレス製)
EA462DR-30 3" (75mm) ホース用プラグ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:148mm   ID:75.8mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top