品番 : EA462DR-6
品名 : 3/4" (19mm) ホース用プラグ(ステンレス製)
仕様
| 適用流体 | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 呼び径 | 3/4” |
| 適合ホース内径 | 19mm | 全長 | 88mm |
| 内径 | 32.1mm | 重量 | 171g |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ||
| 化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/28 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1068ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA462DK-6 : 3/4" /19mm カップリング式ホースステム(ステンレス製) |
| オプション | EA462DL-6 : G 3/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製) |
| オプション | EA462DM-6 : R 3/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製) |
| オプション | EA462DN-6 : 3/4" ダストキャップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
