品番 : EA463AS-116
品名 : 8- 16mm ホースクランプ(10個)
仕様
| 適合ホース径(mm) | 8~16 | 材質 | 430SS |
|---|---|---|---|
| バンド幅(mm) | 9 | バンド厚 | 0.6 |
| 入数 | 10個 | 六角(+)ねじ | 1/4” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 96 (2026/10/05 23:16現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1108ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
10個入
