品番 : EA463AS-16
品名 : 8- 16mm ホースクランプ(2個)
仕様
適合ホース径(mm) | 8~16 | 材質 | 430SS |
---|---|---|---|
バンド幅(mm) | 9 | バンド厚 | 0.6 |
入数 | 2個 | 六角(+)ねじ | 1/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
70 円(税抜)/ 77 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/07/28 04:41現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1152ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
2個入り