品番 : EA463AS-125
品名 : 13- 25mm ホースクランプ(10個)
仕様
適合ホース径(mm) | 13~25 | 材質 | 430SS |
---|---|---|---|
バンド幅(mm) | 9 | バンド厚 | 0.6 |
入数 | 10個 | 六角(+)ねじ | 1/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 38 (2025/08/21 14:53現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1152ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
10個入