品番 : EA463AX-25
品名 : 16- 25mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
仕様
材質 | バンド:ステンレス、 スクリュー:亜鉛メッキ鋼 |
六角(+)ねじ | 7mm |
---|---|---|---|
厚み | 0.6mm | バンド幅 | 12mm |
適合直径 | 16~25mm | 入数 | 10 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2025/08/23 16:23現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1154ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)